Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tető 300mm tűzihorganyzott G68840 - RDV 300 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tető 300mm tűzihorganyzott G68840

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339264001

Sonepar cikkszám

G68840

Gyártói cikkszám

RDV 300 F

Gyártói típuskód

RDV 300 F

Fedél szélessége:

300 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

retesz

Felület:

tűzihorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Anyagvastagság:

0.9 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; ÖLFLEX CL. 110 3x 0,75 Vezérlőkábel 300/500V 3 x 0,75mm2