Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca tető RD 75mm forgóretesszel G45960 - RD 75

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca tető RD 75mm forgóretesszel G45960

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 75 mm

  • Anyagvastagság - 0.75 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

  • Alkalmas kábelvezetőhöz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339260201

Sonepar cikkszám

G45960

Gyártói cikkszám

RD 75

Gyártói típuskód

RD 75

Fedél szélessége:

75 mm

Anyagvastagság:

0.75 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

felfekvő

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca tető RD 75mm forgóretesszel