Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca válaszfal 50-es GT62155 - RW 50

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca válaszfal 50-es GT62155

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Választófal-magasság - 47 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Kivitel - L-profil

  • Rögzítő lyukasztás - Igen

  • Rögzítés módja - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339224951

Sonepar cikkszám

GT62155

Gyártói cikkszám

RW 50

Gyártói típuskód

RW 50

Választófal-magasság:

47 mm

Hosszúság:

3000 mm

Kivitel:

L-profil

Rögzítő lyukasztás:

Igen

Rögzítés módja:

csavarozható

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Horg kábeltálca válaszfal 50-es