Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálcához 90fokos ív RESK 50.100 GT51720 - RESK 50100

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálcához 90fokos ív RESK 50.100 GT51720

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 50 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 100 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339210503

Sonepar cikkszám

GT51720

Gyártói cikkszám

RESK 50100

Gyártói típuskód

RESK 50100

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

50 mm

Kábelcsatorna szélesség:

100 mm

Anyag:

acél

Építési forma:

ív merev

Fedéllel:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Belső sugár:

60 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.75 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Flexi sín 40x10x1mm/2m szig réz 1045A