NIEDAX - Huzalozócsatorna, 100x60x2000 mm SN067242 - SVK10060.1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 100 mm
Szélesség - 60 mm
Szín - szürke
Rögzítés módja - fenékperforálás
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126396201
Sonepar cikkszám
SN067242
Gyártói cikkszám
SVK10060.1
Gyártói típuskód
SVK10060.1
Magasság:
100 mm
Szélesség:
60 mm
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Fedéllel:
Igen
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
5100 mm2
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves nyitott fehér EVG+ff