NIEDAX - IPON-Tömszelence, M50, kábel átm: 32-38 mm IP68 SN067248 - 1234M5001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 13 mm
Kulcsméret - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126344578
Sonepar cikkszám
SN067248
Gyártói cikkszám
1234M5001
Gyártói típuskód
1234M5001
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
13 mm
Kulcsméret:
60 mm
Hatszög élmérete:
66 mm
Kábelátmérőhöz:
32-38 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP68
Ütésálló:
Igen
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Nem
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül