NIEDAX - Ív, 90°, WSL-hez, 105x600 mm, kerek, hornyolt, nem perf. SN106958 - WSBR 105600 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Oldalperforáció - Nem
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Szög - 90°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339950706
Sonepar cikkszám
SN106958
Gyártói cikkszám
WSBR 105600 F
Gyártói típuskód
WSBR 105600 F
Irányváltozás:
vízszintes
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Oldalperforáció:
Nem
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
105 mm
Kábellétra szélessége:
600 mm
Belső sugár:
500 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Ív, 90°, WSL-hez, 105x600 mm, kerek, hornyolt, nem perf.