NIEDAX - Kábel csatorna mini 50x50mm 6m/szál +összekötő GT59812 - RL 50050/6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339210008
Sonepar cikkszám
GT59812
Gyártói cikkszám
RL 50050/6
Gyártói típuskód
RL 50050/6
Anyag:
acél
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
6000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
0.9 mm
Kivitel:
összekötővel
Hasznos keresztmetszet:
2480 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Védőcső rendszerek ; Tömszelence gégecsőhöz / műanyag bordáscsőhöz ; Tömszelence Pg29 átm 34mm műa fekete IP66