NIEDAX - Kábelbilincs 22-26mm műanyag kengyellel szögvashoz SN025205 - 090501
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 22-26 mm
Szerelési mód - szögprofil (alak)
Max. kábelszám - 1
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339090501
Sonepar cikkszám
SN025205
Gyártói cikkszám
090501
Gyártói típuskód
BWK 26
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
22-26 mm
Szerelési mód:
szögprofil (alak)
Max. kábelszám:
1
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 22-26mm műanyag kengyellel szögvashoz