Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelcsatorna, 110x200x3000 mm, t=0,8 mm SN067254 - RLU 110200 E3

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelcsatorna, 110x200x3000 mm, t=0,8 mm SN067254

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Felület - egyéb

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339332908

Sonepar cikkszám

SN067254

Gyártói cikkszám

RLU 110200 E3

Gyártói típuskód

RLU 110200 E3

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

200 mm

Magasság:

110 mm

Felület:

egyéb

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

0.8 mm

Kivitel:

összekötővel

Hasznos keresztmetszet:

21980 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)