Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelcsatorna, 110x200x3000 mm, t=1,0 mm SN067255 - RLU 110200

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelcsatorna, 110x200x3000 mm, t=1,0 mm SN067255

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339244102

Sonepar cikkszám

SN067255

Gyártói cikkszám

RLU 110200

Gyártói típuskód

RLU 110200

Anyag:

acél

Szélesség:

200 mm

Magasság:

110 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Kivitel:

összekötővel

Hasznos keresztmetszet:

21980 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb