Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelcsatorna, 60x200x3000 mm SN067261 - RLVC 60200 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelcsatorna, 60x200x3000 mm SN067261

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339101214

Sonepar cikkszám

SN067261

Gyártói cikkszám

RLVC 60200 F

Gyártói típuskód

RLVC 60200 F

Anyag:

acél

Szélesség:

200 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.75 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

11980 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Munkaruházat, munkavédelem ; Dzseki ; Munkaruha kabát, tengerészkék 3XL