NIEDAX - Kábelcsatorna, 60x500x3000 mm, t=1,0 mm, perf. SN067270 - RL 60500 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 500 mm
Anyagvastagság - 1 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hasznos keresztmetszet - 29980 mm2
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339222209
Sonepar cikkszám
SN067270
Gyártói cikkszám
RL 60500 F
Gyártói típuskód
RL 60500 F
Magasság:
60 mm
Szélesség:
500 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
29980 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott