Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelcsatorna, 60x600x3000 mm, t=1,0 mm, perf. SN067273 - RL 60600 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelcsatorna, 60x600x3000 mm, t=1,0 mm, perf. SN067273

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyagvastagság - 1 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 35980 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339222407

Sonepar cikkszám

SN067273

Gyártói cikkszám

RL 60600 F

Gyártói típuskód

RL 60600 F

Magasság:

60 mm

Szélesség:

600 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

35980 mm2

Fedéllel:

Nem

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötővel

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott