Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelcsatorna, 85x200x3000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067275 - RS 85200

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelcsatorna, 85x200x3000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067275

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 85 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339235407

Sonepar cikkszám

SN067275

Gyártói cikkszám

RS 85200

Gyártói típuskód

RS 85200

Anyag:

acél

Szélesség:

200 mm

Magasság:

85 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

1.5 mm

Kivitel:

összekötővel

Hasznos keresztmetszet:

16980 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb