NIEDAX - Kábelcsatorna, 85x400x3000 mm, t=1,0 mm, perf. SN067279 - RL 85400 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 85 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339234608
Sonepar cikkszám
SN067279
Gyártói cikkszám
RL 85400 F
Gyártói típuskód
RL 85400 F
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
85 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Kivitel:
összekötővel
Hasznos keresztmetszet:
33980 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb