NIEDAX - Kábelcsatorna, nehéz kiv., 110x200x3000 mm, t=1.5 mm, nem perf. SN113471 - RSU 110200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 110 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113471
Gyártói cikkszám
RSU 110200
Gyártói típuskód
RSU 110200
Anyag:
acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
110 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
összekötővel
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábelcsatorna, nehéz kiv., 110x200x3000 mm, t=1.5 mm, nem perf.