Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelcsatorna, nehéz kiv., 110x300x3000 mm, t=1.5 mm, nem perf. SN113474 - RSU 110300

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelcsatorna, nehéz kiv., 110x300x3000 mm, t=1.5 mm, nem perf. SN113474

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113474

Gyártói cikkszám

RSU 110300

Gyártói típuskód

RSU 110300

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Magasság:

110 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1.5 mm

Kivitel:

összekötővel

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábelcsatorna, nehéz kiv., 110x300x3000 mm, t=1.5 mm, nem perf.