Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelcsatorna, nehéz kiv., 60x100x3000mm, t=2,0mm, nem perf. SN067283 - RSUS 60100 F OV

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelcsatorna, nehéz kiv., 60x100x3000mm, t=2,0mm, nem perf. SN067283

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 100 mm

  • Anyagvastagság - 2 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 5980 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339915255

Sonepar cikkszám

SN067283

Gyártói cikkszám

RSUS 60100 F OV

Gyártói típuskód

RSUS 60100 F OV

Magasság:

60 mm

Szélesség:

100 mm

Anyagvastagság:

2 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

5980 mm2

Fedéllel:

Nem

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott