NIEDAX - Kábelcsatorna, nehéz kiv., 60x200x3000mm, t=2,0mm, nem perf. SN067284 - RSUS 60200 F OV
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 60 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339915279
Sonepar cikkszám
SN067284
Gyártói cikkszám
RSUS 60200 F OV
Gyártói típuskód
RSUS 60200 F OV
Anyag:
acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
2 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
11980 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb