Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelcsatorna, nehéz kiv., 60x300x3000mm, t=2,0mm, nem perf. SN067285 - RSUS 60300 F OV

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelcsatorna, nehéz kiv., 60x300x3000mm, t=2,0mm, nem perf. SN067285

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339915293

Sonepar cikkszám

SN067285

Gyártói cikkszám

RSUS 60300 F OV

Gyártói típuskód

RSUS 60300 F OV

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

2 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hasznos keresztmetszet:

17980 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb