NIEDAX - Kábelcsatorna, nehéz kiv., 60x500x3000mm, t=2,0mm, nem perf. SN067286 - RSUS 60500 F OV
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 500 mm
Anyagvastagság - 2 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hasznos keresztmetszet - 29980 mm2
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339915330
Sonepar cikkszám
SN067286
Gyártói cikkszám
RSUS 60500 F OV
Gyártói típuskód
RSUS 60500 F OV
Magasság:
60 mm
Szélesség:
500 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
29980 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott