Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábelcsatorna, nehéz kiv., 85x300x3000mm, t=1,5mm, nem perf. SN067287 - RSU 85300 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábelcsatorna, nehéz kiv., 85x300x3000mm, t=1,5mm, nem perf. SN067287

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 85 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339236909

Sonepar cikkszám

SN067287

Gyártói cikkszám

RSU 85300 F

Gyártói típuskód

RSU 85300 F

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Magasság:

85 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1.5 mm

Kivitel:

összekötővel

Hasznos keresztmetszet:

25480 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb