Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábellétra,100x200x6000 mm, t=1,5 mm,SA 300mm SN067304 - KL 100203 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábellétra,100x200x6000 mm, t=1,5 mm,SA 300mm SN067304

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 100 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339904006

Sonepar cikkszám

SN067304

Gyártói cikkszám

KL 100203 F

Gyártói típuskód

KL 100203 F

Szélesség:

200 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

100 mm

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Felület:

tűzihorganyzott

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Oldalperforáció:

Igen

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

16800 mm2