Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábellétra összekötő, KL, mag: 100 mm SN067289 - KSV 100 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábellétra összekötő, KL, mag: 100 mm SN067289

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő

  • Rácsos kábeltálcához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339906765

Sonepar cikkszám

SN067289

Gyártói cikkszám

KSV 100 F

Gyártói típuskód

KSV 100 F

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

200-600 mm

Hosszúság:

150 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott