Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kábeltálca, 110x500x3000 mm, t=2,0 mm, perf. SN067319 - RSBS 110500 OV

MásolásMásolás
NIEDAX - Kábeltálca, 110x500x3000 mm, t=2,0 mm, perf. SN067319

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339861774

Sonepar cikkszám

SN067319

Gyártói cikkszám

RSBS 110500 OV

Gyártói típuskód

RSBS 110500 OV

Anyag:

acél

Szélesség:

500 mm

Magasság:

110 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

2 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hasznos keresztmetszet:

54980 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb