NIEDAX - Kábeltálca 60x200x3000 mm, perforált SN100703 - RLVC 60.200 E5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 60 mm
Felület - egyéb
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339113071
Sonepar cikkszám
SN100703
Gyártói cikkszám
RLVC 60.200 E5
Gyártói típuskód
RLVC 60.200 E5
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
egyéb
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
0.8 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hasznos keresztmetszet:
11800 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V4A)
Kábeltálca 60x200x3000 mm, perforált