Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Kalapácsfejű csavar M6, anya+al, 20x13 mm SN067326 - HM 306/30

MásolásMásolás
NIEDAX - Kalapácsfejű csavar M6, anya+al, 20x13 mm SN067326

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Csavarfej - hatlapú (hexagonális)

  • Anyag minősége - 4.8 (acél)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm

  • Csavarmenet mérete metrikus - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339121601

Sonepar cikkszám

SN067326

Gyártói cikkszám

HM 306/30

Gyártói típuskód

HM 306/30

Anyag:

acél

Csavarfej:

hatlapú (hexagonális)

Anyag minősége:

4.8 (acél)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

30 mm

Csavarmenet mérete metrikus:

6

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett