Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Lánc (galvhorganyzott), t=4 mm SN102403 - KG-4

MásolásMásolás
NIEDAX - Lánc (galvhorganyzott), t=4 mm SN102403

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - tagolt lánc

  • Anyag - acél

  • Anyag minősége - egyéb

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

  • Szakítőerő - 800 N

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102403

Gyártói cikkszám

KG-4

Gyártói típuskód

KG-4

Kivitel:

tagolt lánc

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Szakítőerő:

800 N

Anyagvastagság:

4 mm

A tag szélessége:

16 mm

Lánc (galvhorganyzott), t=4 mm