Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Lépésálló Kábelcsatorna 110x100x3000 SN112946 - RSQLS 110100 OV

MásolásMásolás
NIEDAX - Lépésálló Kábelcsatorna 110x100x3000 SN112946

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339861804

Sonepar cikkszám

SN112946

Gyártói cikkszám

RSQLS 110100 OV

Gyártói típuskód

RSQLS 110100 OV

Anyag:

acél

Szélesség:

100 mm

Magasság:

110 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

2 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Lépésálló Kábelcsatorna 110x100x3000