NIEDAX - Létrafok C-profilból, 2986, fejlemezzel, 40x22x2mm, B=73mm SN067395 - SPC 86/700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 734 mm
Anyag - acél
Anyag minősége - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339325702
Sonepar cikkszám
SN067395
Gyártói cikkszám
SPC 86/700
Gyártói típuskód
SPC 86/700
Szélesség:
734 mm
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra létrafok ; Létrafok C-profilból, 2986, fejlemezzel, 40x22x2mm, B=73mm