Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Menetes szár M12, hossz: 300 mm SN093598 - M 12/300

MásolásMásolás
NIEDAX - Menetes szár M12, hossz: 300 mm SN093598

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

  • Anyag minősége - 4.6/5.6 (acél)

  • Csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Hosszúság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339203529

Sonepar cikkszám

SN093598

Gyártói cikkszám

M 12/300

Gyártói típuskód

M 12/300

Anyag:

acél

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Anyag minősége:

4.6/5.6 (acél)

Csavarmenet mérete metrikus:

12

Hosszúság:

300 mm

Menet emelkedése:

1.75 mm

Menetes szár M12, hossz: 300 mm