Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Nagyfesztávú kábelcsatorna, 105x300x6000mm t=1,5mm nem perf. SN067403 - WRU 105300 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Nagyfesztávú kábelcsatorna, 105x300x6000mm t=1,5mm nem perf. SN067403

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 105 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339588404

Sonepar cikkszám

SN067403

Gyártói cikkszám

WRU 105300 F

Gyártói típuskód

WRU 105300 F

Anyag:

acél

Szélesség:

300 mm

Magasság:

105 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

6000 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1.5 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hasznos keresztmetszet:

25800 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Végzáró csavar Pg 29