NIEDAX - Nagyfesztávú kábelcsatorna, 150x300x6000 mm, t=1,5 mm, perf. SN067408 - WRL 150300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 150 mm
Szélesség - 300 mm
Anyagvastagság - 1.5 mm
Hosszúság - 6000 mm
Hasznos keresztmetszet - 39300 mm2
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN067408
Gyártói cikkszám
WRL 150300
Gyártói típuskód
WRL 150300
Magasság:
150 mm
Szélesség:
300 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Hosszúság:
6000 mm
Hasznos keresztmetszet:
39300 mm2
Fedéllel:
Nem
Oldalperforáció:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Nagyfesztávú kábelcsatorna, 150x300x6000 mm, t=1,5 mm, perf.