Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Összekötő karmantyú+anya,alátét, M10 SN067429 - VBSM 10

MásolásMásolás
NIEDAX - Összekötő karmantyú+anya,alátét, M10 SN067429

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 40 mm

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

  • Anyag - acél

  • Méret - 10 mm

  • Teljes hosszában csavarmenet - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339345601

Sonepar cikkszám

SN067429

Gyártói cikkszám

VBSM 10

Gyártói típuskód

VBSM 10

Hosszúság:

40 mm

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Anyag:

acél

Méret:

10 mm

Teljes hosszában csavarmenet:

Igen