NIEDAX - Összekötő karmantyú+anya, alátét, M12 SN067428 - VBSM 12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 40 mm
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Anyag - acél
Méret - 12 mm
Teljes hosszában csavarmenet - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339345700
Sonepar cikkszám
SN067428
Gyártói cikkszám
VBSM 12
Gyártói típuskód
VBSM 12
Hosszúság:
40 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Anyag:
acél
Méret:
12 mm
Teljes hosszában csavarmenet:
Igen