Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Peremes rögzítő 180° GT68720 - AV155-AM8T

MásolásMásolás
NIEDAX - Peremes rögzítő 180° GT68720

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Peremerősséghez alkalmas - 1.5-5 mm

  • Anyag minősége - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339746309

Sonepar cikkszám

GT68720

Gyártói cikkszám

AV155-AM8T

Gyártói típuskód

AV155-AM8T

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Csavarmenet mérete metrikus:

8

Peremerősséghez alkalmas:

1.5-5 mm

Anyag minősége:

egyéb

Szakítőerő:

680 N

Megengedett hasznos teher:

680 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Peremes rögzítő 180°