NIEDAX - Rácsos csatorna, 60x60x3000 mm, anyagv: 3,5 mm SN067469 - GR 60060 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilforma - U-forma
Szélesség - 60 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hasznos keresztmetszet - 2288 mm2
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339968435
Sonepar cikkszám
SN067469
Gyártói cikkszám
GR 60060 F
Gyártói típuskód
GR 60060 F
Profilforma:
U-forma
Szélesség:
60 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
2288 mm2
Integrált elválasztófal:
nélkül
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott