NIEDAX - Rácsos kábeltálca 54x 50x3000 mm E3 rozsdamentes SN095928 - MTC 54.050 E3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 50 mm
Magasság - 54 mm
Profilforma - U-forma
Anyag - rozsdamentes acél
Kivitel - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095928
Gyártói cikkszám
MTC 54.050 E3
Gyártói típuskód
MTC 54.050 E3
Szélesség:
50 mm
Magasság:
54 mm
Profilforma:
U-forma
Anyag:
rozsdamentes acél
Kivitel:
beépített összekötő
Felület:
egyéb
Hosszúság:
3000 mm
Integrált elválasztófal:
nélkül
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
2555 mm2
Rácsos kábeltálca 54x 50x3000 mm E3 rozsdamentes