Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rácsos kábeltálca 60x150mm 3m-es PA02400 - GRS 60150

MásolásMásolás
NIEDAX - Rácsos kábeltálca 60x150mm   3m-es PA02400

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilforma - U-forma

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 6968 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339781942

Sonepar cikkszám

PA02400

Gyártói cikkszám

GRS 60150

Gyártói típuskód

GRS 60150

Profilforma:

U-forma

Szélesség:

150 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

6968 mm2

Integrált elválasztófal:

nélkül

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 60x150mm 3m-es