NIEDAX - Rácsos kábeltálca rögzítőlemez GT90655 - GRBP 6 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lemez szélesség - 56 mm
Lemezmagasság - 22 mm
Kivitel - vízszintes/függőleges
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339936953
Sonepar cikkszám
GT90655
Gyártói cikkszám
GRBP 6 S
Gyártói típuskód
GRBP 6 S
Lemez szélesség:
56 mm
Lemezmagasság:
22 mm
Kivitel:
vízszintes/függőleges
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 24VDC stabilizált 10A 240W