NIEDAX - Rácsos kábeltálca távtartó 50x600 SN014705 - RZP 50/600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Magasság - 50 mm
Anyagvastagság - 2 mm
Profilforma - Z-profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339847983
Sonepar cikkszám
SN014705
Gyártói cikkszám
RZP 50/600
Gyártói típuskód
RZP 50/600
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Magasság:
50 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Profilforma:
Z-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
2 oldal perforált
Nyílás szélesség:
9 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Rácsos kábeltálca távtartó 50x600