Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - RO-CLIP-csőbilincs, NW 23, M25, kábel átm: 25-26 mm SN067475 - 796.231

MásolásMásolás
NIEDAX - RO-CLIP-csőbilincs, NW 23, M25, kábel átm: 25-26 mm SN067475

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 25-26 mm

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Zárt - Nem

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126177190

Sonepar cikkszám

SN067475

Gyártói cikkszám

796.231

Gyártói típuskód

796.231

Alkalmas csőátmérőhöz:

25-26 mm

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Zárt:

Nem

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Igen

Betéttel:

Nem

Vezetékrögzítők ; EC000368 ; RO-CLIP-csőbilincs, NW 23, M25, kábel átm: 25-26 mm