NIEDAX - Rögzítő csőkengyel 60mm SN090411 - MIRB 60 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarmenet középtávolsága - 70 mm
Anyag - acél
Magasság - 90 mm
Cső külső átmérője - 60 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339907984
Sonepar cikkszám
SN090411
Gyártói cikkszám
MIRB 60 F
Gyártói típuskód
MIRB 60 F
Csavarmenet középtávolsága:
70 mm
Anyag:
acél
Magasság:
90 mm
Cső külső átmérője:
60 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet hossza:
40 mm
Kábeltartó rendszerek - Rögzítő csőkengyel 60mm