Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rögzítőanya, M25, mag: 4 mm SN067492 - 420M25

MásolásMásolás
NIEDAX - Rögzítőanya, M25, mag: 4 mm SN067492

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - sárgaréz

  • Csavarmenet mérete metrikus - 25

  • Menet fajtája - metrikus

  • Magasság - 4 mm

  • Kulcsméret - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126366129

Sonepar cikkszám

SN067492

Gyártói cikkszám

420M25

Gyártói típuskód

420M25

Anyag:

sárgaréz

Csavarmenet mérete metrikus:

25

Menet fajtája:

metrikus

Magasság:

4 mm

Kulcsméret:

30 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Rögzítőanya, M25, mag: 4 mm