NIEDAX - Rögzítőanya, Pg 13,5, mag: 3 mm SN067498 - 420/13
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - sárgaréz
Kulcsméret - 23 mm
Menet emelkedése - 1.41 mm
Menet fajtája - PG
Magasság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN067498
Gyártói cikkszám
420/13
Gyártói típuskód
420/13
Anyag:
sárgaréz
Kulcsméret:
23 mm
Menet emelkedése:
1.41 mm
Menet fajtája:
PG
Magasság:
3 mm
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Rögzítőanya, Pg 13,5, mag: 3 mm