NIEDAX - Rögzítőanya, Pg 16, mag: 6 mm SN067500 - 1420/16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Anyag minősége - PA 6.6
Felület - kezeletlen
Kulcsméret - 30 mm
Menet emelkedése - 1.41 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126024159
Sonepar cikkszám
SN067500
Gyártói cikkszám
1420/16
Gyártói típuskód
1420/16
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PA 6.6
Felület:
kezeletlen
Kulcsméret:
30 mm
Menet emelkedése:
1.41 mm
Menet fajtája:
PG
Magasság:
6 mm
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Rögzítőanya, Pg 16, mag: 6 mm