NIEDAX - Rögzítőanya, Pg 36, mag: 5 mm SN067505 - 420/36
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - sárgaréz
Kulcsméret - 51 mm
Menet emelkedése - 1.587 mm
Menet fajtája - PG
Magasság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126015317
Sonepar cikkszám
SN067505
Gyártói cikkszám
420/36
Gyártói típuskód
420/36
Anyag:
sárgaréz
Kulcsméret:
51 mm
Menet emelkedése:
1.587 mm
Menet fajtája:
PG
Magasság:
5 mm
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Rögzítőanya, Pg 36, mag: 5 mm