Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rögzítőanya, Pg 48, mag: 8 mm SN067509 - 1420/48

MásolásMásolás
NIEDAX - Rögzítőanya, Pg 48, mag: 8 mm SN067509

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - PA 6.6

  • Felület - kezeletlen

  • Kulcsméret - 70 mm

  • Menet emelkedése - 1.588 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126024258

Sonepar cikkszám

SN067509

Gyártói cikkszám

1420/48

Gyártói típuskód

1420/48

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PA 6.6

Felület:

kezeletlen

Kulcsméret:

70 mm

Menet emelkedése:

1.588 mm

Menet fajtája:

PG

Magasság:

8 mm

Halogénmentes:

Igen

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Rögzítőanya, Pg 48, mag: 8 mm