NIEDAX - Rozsdamentes kábeltálca függesztőfej szorítóköröm GT03214 - KIDP 80
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - I-profil
Kivitel - szorítófej-lemez
Szög - 90-90 °
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339195305
Sonepar cikkszám
GT03214
Gyártói cikkszám
KIDP 80
Gyártói típuskód
KIDP 80
Alkalmas:
I-profil
Kivitel:
szorítófej-lemez
Szög:
90-90 °
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Konzolrögzítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Mérő és ellenőrző berendezések ; Többfunkciós mérőműszer ; Mérőműszer 230VAC X/5A